カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • 日本モレックス(molex)(80)
  • KEMET(25)
  • CIO(17)
  • JTT(11)
  • SPARKFUN(7)
  • ELPA(5)
  • CREE(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • デジタルランド(4)
  • テスコム(3)
  • GENTOS(3)
  • Seeed Studio(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob a1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から41日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から41日以内出荷
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類関連商品
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
COB80シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類関連商品
ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
当日出荷
種類直接操作用
ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
種類関連商品タイプ透明チップ
ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
499税込549
1個
41日以内出荷
種類関連商品
ホイスト用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
16,980税込18,678
1個(1個)
3日以内出荷
形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応