カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob261」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
  • ホイスト用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(1個)
    3日以内出荷
    緊急停止ボタン無形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応