カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SMC(104)
- Nestle(ネスレ)(9)
- アズワン(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 大阪魂(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 油研工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KSフィルター(1)
- 大栄テクノ(1)
- コスモ・テック(1)
「d40a-2c2」の検索結果
特価

ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。形状防雨形種類電動機間接操作用規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)定格使用電圧(V)AC 220/440