カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- CKD(17)
- イチグチ(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
- 大阪魂(9)
- 廣杉計器(7)
- 日本エレパーツ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(3)
- ネグロス電工(3)
- 水本機械製作所(3)
- 関西通信電線(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DEGSON(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パイロット(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- GOD GLASS(2)
- ブランドをもっと見る
「dfb」の検索結果
特価

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から21日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
LED積層信号灯 LS7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から91日以内出荷機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥33,980~税込¥37,378~1台16日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A