積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)3日以内出荷から17日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと