カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • Lovato(7)
  • SICK(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • RS PRO(4)
  • BUFF(バフ)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • コクヨ(2)
  • アンセル(2)
  • Vesrah(2)
  • PILZ(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • スリーピース(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ZIZAI(2)
  • サンビー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5en」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと