カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • omron(オムロン)(16)
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • KUKKO(クッコ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • ハーティング(3)
  • ダイニチ工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6c2-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと