カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SUS(エスユーエス)(84)
- SMC(45)
- ゼノア(21)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- PROST's(4)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- 河村電器産業(1)
- KENWOOD(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- タイゴン(1)
- 富士商(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- HA CONSULTING(1)
「ebz」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から21日以内出荷付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
ライトモジュール LR5シリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュー仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7276-86