カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
「ehv-m2hf」の検索結果

ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
パトライト(PATLITE)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から16日以内出荷小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル