カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- INABA(因幡電機産業)(6)
- ユーアールディ(3)
- サン電子(PC)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- リーベックス(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- CQ出版(1)
- FTDI Chip(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- M5Stack(1)
「enocean usb400j」の検索結果

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から16日以内出荷ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)