カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- オーム電機(7)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(7)
- 日本ナインスター(7)
- いろはインク(4)
- EPSON(2)
- ELPA(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エコリカ(2)
- プレジール(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アイゼン(1)
- 河村電器産業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- JIT(1)
- ブランドをもっと見る
「ep302」の検索結果

薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間