カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- M&H(6)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- ナカバヤシ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- KITACO(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ハリケーン(1)
- Canon(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- フォーカス(FOCUS)(1)
- ケリー電気産業(1)
- POLARG(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「g18 12v 10w」の検索結果

回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781パック(10個)当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24