カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • 神保電器(23)
  • イスカル(9)
  • Fehling (フェーリング)(9)
  • ホンダ(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • TRUSCO(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • サンドビック(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • 富士元工業(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
  • オカモト(4)
  • タンガロイ(4)
  • センチュリー(4)
  • ワルター(4)
  • Gクラフト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gcr」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • 超スリム積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    超スリム積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)カラーグローブ
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    17日以内出荷
  • 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

    パトライト(PATLITE)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    17日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
  • 積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
crc特集