カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SWAGE-LINE(18)
  • コクヨ(16)
  • 日本バルカー(14)
  • オリエンタルモーター(12)
  • Geometric Future(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • FUJITSUBO(10)
  • コーセル(7)
  • 三菱電機(7)
  • ロイヤル化成(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(5)
  • サンドビック(4)
  • 東信製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスロン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-s」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュ表示灯 GL7 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
フラッシュ表示灯 GL7T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯 GL7TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例騒音環境でも光による報知装置パイロットランプかんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
マグネットブラケット GL-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
回転灯 GF7 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯 GF7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC48発光色制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
vf-s11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf-s11