カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 未来工業(4)
- 外山電気(2)
- TOA(1)
- 光合金(1)
「jis c8336」の検索結果
特価

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から21日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可