制御機器 (37) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
対応機種 LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm) 70×80.2 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -10~55 取付方向 正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 93(at1m) 音量調節 不可
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質 PC 質量(kg) 0.17 色 グローブ:ミルキーホワイト 規格 EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) 定格電圧(V) DC12~24 外径(Φmm) 56 定格消費電力(W) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×56×72.5 保護等級 IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付) 保存温度(℃) -40~+75 光源 LED 取付場所 屋内 LED色 マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白) 使用周囲温度(℃) -25~+60 ブザー音 2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー) 取付方向 全方向 電圧許容範囲(V) DC10 ~ DC30 点滅数(回/分) パターン点灯9種類(点灯含む)
信号灯付インターフェースコンバータ PHE PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 3日以内出荷
電圧許容範囲(V) AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力 待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃) 0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所 屋内 取付方向 正方向 保護等級 IP20 質量(g) 545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧 80dB以上(本体正面1m) インターフェース USBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式 USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯 クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作 クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
種別 積層信号灯 材質 PC 型式 LR 取付方式 直付け 適合規格 UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 配線接続方法 キャプタイヤ仕様 外径(Φmm) 70 定格消費電力(W) [標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応 NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源 LED 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 電流(mA) 信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音 No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 音圧レベル(dB) Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 60±2 ボディーカラー オフホワイト 音圧感度(dB) 90 待機電力(W) LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流 [電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ) カラー 音量調節 可(2段階)
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
付属品 フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g) 320(±10%) 段数 3段 適合規格 UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 定格電圧(V) DC 5V(USBバスパワー) 外径(Φmm) 60 対応OS Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応 LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級 IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所 屋内 通信方式 USB2.0 Full Speed インターフェース USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示LED 点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音 【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度 90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 取付方向 正方向 電圧許容範囲 DC 5V±5% 操作部形状 ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A) 最大 500mA
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
動作種別 点滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤ 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
定格電圧(V) DC 5V(USBバスパワー) 付属品 フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g) 140(±10%) 適合規格 UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OS Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応 LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級 IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所 屋内 通信方式 USB2.0 Full Speed インターフェース USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示LED 点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音 【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度 90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 取付方向 正方向 電圧許容範囲 DC 5V±5% 操作部形状 ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A) 最大 500mA
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 17日以内出荷
材質 PC タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 適合本体シリーズ名 LR5 外径(Φmm) 50 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 電線仕様-種別 UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 8日以内出荷
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm) 60 光源 LED 音量 設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -25~60 表示可能色数 信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音 11音 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB) 最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向 正方向・逆方向 点滅数(回/分) 60±2 データ転送 [本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 21日以内出荷
タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤコード 外径(Φmm) 60 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7360-18
積層式表示灯 24 V dc 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mA アズワン品番 65-7360-38
積層式表示灯 24 V dc 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番 65-7279-95
積層式表示灯 24 V dc 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7277-26
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7277-88
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッドとアンバーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルによるポール取り付け レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:498.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1759 アズワン品番 65-7284-17
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け 点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:213.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1774 アズワン品番 65-7277-86
積層式表示灯 24 V dc 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はオレンジに点灯。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 円形ブラケット / ケーブルでポールに取り付ける レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●最大デシベル:88dB●コード番号:170-1736 アズワン品番 65-7326-37
ブザーユニット LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー ノックアウトマウント / 端子 モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 50 ベース認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様 ●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1710 アズワン品番 65-7326-23
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1753 アズワン品番 65-7284-19
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8874 アズワン品番 65-7359-75
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:543.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8876 アズワン品番 65-7360-57
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:259mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8894 アズワン品番 65-7311-13
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2 ) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8906 アズワン品番 65-7353-46
積層式表示灯 24 V dc 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508、
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8832 アズワン品番 65-7283-82
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7516 アズワン品番 65-7305-21
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、緑、橙の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:538.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8872 アズワン品番 65-7359-90
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点点滅 / ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:618.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8896 アズワン品番 65-7311-14
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8886 アズワン品番 65-7360-46
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様 ●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7520 アズワン品番 65-7360-21
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
表示灯(IO-Link対応) NE-IL PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。
適合機種 EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) 定格電圧 DC24V 保護等級 IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時) サイズ(mm) Φ56 点灯色 マルチカラー 拡張性 IO-Link仕様