カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- メディアカバーマーケット(31)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(17)
- NASTA(ナスタ)(17)
- 永田製作所(17)
- CKD(6)
- クボタ計装(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニッセイ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 三菱(4)
- イチグチ(3)
- イマオコーポレーション(3)
- 東洋技研(3)
- サーモポート(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブランドをもっと見る
「ks15」の検索結果
特価

積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から17日以内出荷屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能材質PC色グローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ
パトライト(PATLITE)¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個種別積層信号灯材質レンズ:PC、ボディ:ABS質量(kg)0.42色ボディ色:クロムメッキ仕様取付方式壁面取付段数4適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2定格電圧(V)DC24動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン定格消費電力(W)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内/壁面取付通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-10~+55ブザー音吹鳴パターン:7パターン引出し線長さ(mm)1000取付方向正方向電圧許容範囲(V)定格電圧±10%配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと