カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- 富士電機(9)
- オーム電機(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 岩崎電気(2)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- ホンダ(2)
- GENTOS(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 東京メタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「led gz4」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から17日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
LEDユニット(LR4)LR4-E
パトライト(PATLITE)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。適合機種LR4サイズΦ40
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ
パトライト(PATLITE)¥8,798税込¥9,6781台17日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ40