カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • 日恵製作所(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lkeh-fv」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
MP3音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
SDカード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDカードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。
用途メッセージの書き換え、音色変更として仕様パトライトSDカードトラスコ品番793-2065質量(g)2容量(GB)2
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
MP4音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP4音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1個
17日以内出荷
白赤黄緑色(グローブ)カラーグローブ
補修パーツ フロントカバー組立音声合成用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバー組立音声合成用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
90日以内出荷
対応機種LKEH-FV
補修パーツ フロントカバー組立 電子音用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバー組立 電子音用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
90日以内出荷
対応機種LKEH-FA・LKEH-FC・LKEH-FD・LKEH-FE・LKEH-FAUL・LKEH-FCUL・LKEH-FDUL・LKEH-FEUL・LKEH-FV・LKEH-FVUL