カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • ELPA(2)
  • カイセ(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 共立電気計器(1)
  • CKD(1)
  • TOA(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • OWON(オウオン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr100v」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
  • 積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト