カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • SMC(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • リオン(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ニッサン(2)
  • STMicro(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三菱電機(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr6-e」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
  • 積層信号灯ユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯ユニット

    パトライト(PATLITE)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDユニット(LR6)LR6-E パトライト(PATLITE)

    LEDユニット(LR6)LR6-E

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1台
    91日以内出荷
    組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
    適合機種LR6サイズΦ60制御方式同色個別制御仕様
  • LEDユニット(LR6)LR6-E パトライト(PATLITE)

    LEDユニット(LR6)LR6-E

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1台
    91日以内出荷
    適合機種:LR6 LEDユニット
    適合機種LR6青、【配線リード線】白サイズΦ60制御方式同色個別制御仕様色(グローブ)カラーグローブ
  • USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

    パトライト(PATLITE)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA