カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- IKO(日本トムソン)(31)
- Hutchinson(29)
- IDEC(和泉電気)(28)
- ホンダ(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- ミツビシ(21)
- Panaracer(パナレーサー)(14)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- CAREL(10)
- Festo(8)
- HIOKI(日置電機)(7)
- フエニックス・コンタクト(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 富士電機(5)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- ワコーパレット(5)
- DNライティング(5)
- ブランドをもっと見る
「lr7」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット
パトライト(PATLITE)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から16日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
ブザーユニット LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやブザーのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成することができます。(現場で構成可能)仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7530アズワン品番65-7359-59
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
ボディユニット LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます(現場で構成可能)。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 定格電圧: 240 V dc 標準ボディカラー: オフホワイト 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7523アズワン品番65-7359-82
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1台19日以内出荷360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)黒アズワン品番65-7360-47
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63
ライトモジュール LR5シリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュー仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7276-86
ライトモジュール LR5シリーズ
パトライト(PATLITE)¥7,598税込¥8,3581個欠品中Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュールユニットを TOP から GET に取り外すと、内部ハードウェアが損傷することがあります。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」シ仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1721アズワン品番65-7277-87
積層式表示灯 24 V dc 緑
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000mcd出力)再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5DC12C:80、LR4及びLR5:85、LR6:88、LR7:90dB@1m)モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能)滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。24Vdc及び100-240Vacのタイプを用意オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意4つの取り付けオプション:直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000mcd出力)再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5DC12C:80、LR4及びLR5:85、LR6:88、LR7:90dB@1m)モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能)滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。24Vdc及び100-240Vacのタイプを用意オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意4つの取り付けオプション:直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-54
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:503.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8856アズワン品番65-7360-01
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:253.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8880アズワン品番65-7360-03
積層式表示灯 24 V dc 赤
パトライト(PATLITE)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8811アズワン品番65-7360-33
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:464mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8852アズワン品番65-7359-80
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から16日以内出荷タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット
パトライト(PATLITE)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から91日以内出荷材質本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)色シルバー保護等級IP65取付場所屋内
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ポール POLE-800A21+O0109
パトライト(PATLITE)¥4,298税込¥4,7281台91日以内出荷※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。対象機種SZP-004W、NE-001D色シルバー質量(g)228取付場所屋内材質(ポール)ALサイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)800
ポール POLE-100A21+O0109
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台91日以内出荷※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
ポール POLE22-N
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台91日以内出荷対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
ポール POLE22-T
パトライト(PATLITE)¥7,698税込¥8,4681台91日以内出荷対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-N
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台91日以内出荷対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1。※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
ポール POLE22-N
パトライト(PATLITE)¥2,398~税込¥2,638~1台91日以内出荷対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N
パトライト(PATLITE)¥6,198税込¥6,8181台91日以内出荷対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-T
パトライト(PATLITE)¥4,298~税込¥4,728~1台91日以内出荷対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-T
パトライト(PATLITE)¥4,298税込¥4,7281台91日以内出荷対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7