カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- CKD(3)
- CONTEC(コンテック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DXアンテナ(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KOTO(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- omron(オムロン)(1)
- RotopaX(ロトパックス)(2)
- SMC(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イマオコーポレーション(7)
- カスタム(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- マックステル(1)
- 象印チェンブロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-01fb」の検索結果
特価

壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥31,980~税込¥35,178~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A