カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SMC(52)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- omron(オムロン)(3)
- GENTOS(2)
- カナレ電気(1)
- azbil(旧:山武)(1)
「m2dy」の検索結果

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可