カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SUS(エスユーエス)(1)
「mes-302a」の検索結果
特価

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
パトライト(PATLITE)¥14,980税込¥16,4781台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)定格電圧(V)DC24