カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- aiwa(アイワ)(1)
- ALBA(アルバ)(7)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRAKING(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JVC(ビクター)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- ハリケーン(1)
- ミドリ安全(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 制研化学工業(1)
「mp-97」の検索結果
特価

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から17日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65