制御機器 (5) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 30 光源 LED 取付方式 ねじ取り付け インターフェース オープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP65
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2 ) 0.3 耐振動(m/s2 ) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要装着後でも色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
超スリム積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 17日以内出荷
定格電圧(V) DC24 色(グローブ) カラーグローブ