カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- GAONA(ガオナ)(4)
- TOTO(2)
- VIBRA(新光電子)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スペーシア(1)
- バイタル(1)
「pj-002w」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から16日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から21日以内出荷付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと