PATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から3日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から17日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)7日以内出荷
Patlite 丸型ブラケットPatlite シルバー丸形ブラケットは、直径 60 mm、高さ 35 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.03kg ( アクセサリの取り外し ) 屋内設置場所のみ用途 LR4-PJ/QJ LR5-PJ LR6 - PJ / QJ認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-PJ / QJ, LR5-PJ, LR6-PJ / QJ●ベース直径:60mm●本体色:シルバー●コード番号:169-7569アズワン品番65-7359-57
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)90日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)90日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1。※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)90日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)90日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700