カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • ハイテクインター(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 三菱電機(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ノーブランド(12)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • エレコム(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TP-LINK(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • Wieland(4)
  • アイデック(4)
  • StarTech.com(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ナベヤ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc lan」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
  • 積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
    色ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
    仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LEDインターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
  • 回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE パトライト(PATLITE)

    回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE

    パトライト(PATLITE)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。
    仕様2点穴取付・Ethernet制御定格電圧(V)DC48寸法(Φmm)100ブザーあり
  • 回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF パトライト(PATLITE)

    回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF

    パトライト(PATLITE)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    92日以内出荷
    カラー・・赤、黄、緑、青。グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様です。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。
    定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成
  • 盤用電子音報知器 BK パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 BK

    パトライト(PATLITE)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    最大95dB at 1mの大音量なので、騒音の大きい工場など場所を選ばずにお使いいただけます。 また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能です。水気や粉塵の多い工場などでも安心してご使用いただける保護特性IP54を確保しています。(正方向パネル取付時:フロントのみ対応)。環境にやさしい欧州RoHS対応製品です。CE規格に準拠しており、海外規格に対応していますので、グローバルに製品をお使いいただけます。(24V仕様のみ)。お好みで選べる前面パネル。組込む機器や取付け場所に応じて、本体前面パネル色をライトグレー(-J)とダークグレー(-K)からお選びいただけます。1台で32音の音色を内蔵。内蔵される音色のバリエーションにより、4種類をご用意しています。ビット入力時は8チャンネル、バイナリ入力時は32チャンネルの音色を制御できます。前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。音色グループの切換え、音量調節は本体前面で操作が可能です。従来は本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、操作性が向上しました。SDカードを使って音色の組み合わせが可能。別売のSDカードを使って、音色の組み合わせを32音の中から自由に設定できます。※内蔵の32音の組み合わせは自由に行えますが、新しい音を追加する機能はありません。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    定格電圧(V)DC12-24対応PNP配線