カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(74)
- アズワン(1)
- イトーキ(5)
- エレコム(9)
- ノーブランド(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- 三菱電機(1)
- 大阪サニタリー(1)
「pws-t」の検索結果
特価

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から17日以内出荷ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)黒アズワン品番65-7360-47