カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- goot(太洋電機産業)(9)
- brembo(6)
- ALPINE(3)
- Cisco(シスコ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- RS PRO(2)
- アサダ(1)
- MajorCraft(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
「rt100g」の検索結果

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から21日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)