カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh-ea」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 表示回転灯用カバーグローブ パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用カバーグローブ

    パトライト(PATLITE)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番396-6160適合機種SKH-EA型材質AS樹脂
  • 回転灯用LED電球 パトライト(PATLITE)

    回転灯用LED電球

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
    質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
  • 取付けポール パトライト(PATLITE)

    取付けポール

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
  • 補修パーツ ロータゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ロータゴム

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
    対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
  • 補修パーツ 反射鏡 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 反射鏡

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • 補修パーツ 取付足組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付足組立

    パトライト(PATLITE)
    899税込989
    1個
    91日以内出荷
    用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
  • 補修パーツ グローブパッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブパッキン

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ フランジ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フランジ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
skh-110特集