カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(1)
  • 日恵製作所(2)
  • シンワ測定(1)
  • 日動工業(1)
  • 東洋技研(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl08-m1jn」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • 表示回転灯用取付台座 パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用取付台座

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(PATLITE)

    LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
    形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
  • 壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット用カバー SZK-104

    パトライト(PATLITE)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
    適合機種SZK-102材質PC
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,898税込6,488
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷