カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(1)
- AHS(38)
- インターネット(13)
- Electro Harmonix(3)
- ソースネクスト(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- エレキット(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
「synthesizer v」の検索結果

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4