カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(261)
  • MAD MAX(マッドマックス)(138)
  • Puig (プーチ)(53)
  • Vivotek(33)
  • シグマ光機(25)
  • 警子ちゃん(19)
  • RS PRO(17)
  • ブロードウォッチ(16)
  • クボタ計装(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • マルヤス電業(10)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ぺんてる(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • Festo(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 赤」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
フラッシュ表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フラッシュ表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC12~24発光色3色(赤黄緑)
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
89,980税込98,978
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-88
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-18
壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個種別積層信号灯材質レンズ:PC、ボディ:ABS質量(kg)0.42ボディ色:クロムメッキ仕様取付方式壁面取付段数4適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2定格電圧(V)DC24動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン定格消費電力(W)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内/壁面取付通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-10~+55ブザー音吹鳴パターン:7パターン引出し線長さ(mm)1000取付方向正方向電圧許容範囲(V)定格電圧±10%配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz関連資料(1.53MB)音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-DPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂大型機器などに取り付ける際の視認性を確保5色揃ったLEDラインアップ色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)欧州RoHS指令に対応CE規格適合UL認定部品(File No.215660)縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能専用取付金具で簡単に取り付け可能KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2FCC:Part15 Subpart B Class A