カテゴリ
- 制御機器(3)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(1)
- 3P(1)
- 4P(1)
- 5P(1)
- 6P(1)
- 8P(1)
- 9P(1)
- 10P(1)
端子ねじ
- M5(1)
- M16(1)
端子間ピッチ(mm)
- 18(1)
- 60(1)
寸法A(mm)
- 64(1)
- 82(1)
- 100(1)
- 118(1)
- 136(1)
- 172(1)
- 208(1)
寸法B(mm)
- 52(1)
- 70(1)
- 88(1)
- 106(1)
- 124(1)
- 160(1)
- 196(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(3)
- 京セラ(28)
- NOK(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(1)
- スバル(92)
- サンドビック(86)
- シグマ光機(58)
- ParkerTAIYO(48)
- ケルヒャー(35)
- JTC(35)
- ホンダ(26)
- Qlight(19)
- SMC(18)
- シンコー(17)
- SANDVIK(15)
- サンエス(12)
- 三共製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「tc60」の検索結果
特価

ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500