カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOA(3)
- エフ・アール・シー(2)
- ELPA(1)
- ノボル電機(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
- アークヒル(1)
- MCO(1)
「toa bs-320」の検索結果

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から22日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32