カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(2)
- モートーン(41)
- SKC(環境測定)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- メディアカバーマーケット(16)
- タカチ電機工業(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ParkerTAIYO(10)
- HORIBA(9)
- 富士電機(8)
- SPARKFUN(8)
- マキタ(7)
- ALCANhands(7)
- Gefen(7)
- 第一計器(6)
- エレコム(5)
- THK(5)
- ハリケーン(5)
- ブランドをもっと見る
「tw 20 b」の検索結果
特価

プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)当日出荷から41日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥209~税込¥230~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から翌日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000