絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(5)
- TexWipe(テックスワイプ)(67)
- エイト(23)
- SMC(682)
- ホンダ(638)
- イトーキ(476)
- オカムラ(岡村製作所)(301)
- Wera(219)
- エレコム(192)
- BUFFALO(バッファロー)(191)
- サンワサプライ(188)
- YAMAHA(ヤマハ)(135)
- NOJIMA ENGINEERING(124)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(116)
- ALPINE(114)
- エスコ(112)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(105)
- Canon(100)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- ブランドをもっと見る
端子ねじ
- M3(6)
- M3.5(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(4)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(3)
極数
- 2P(18)
- 3P(18)
- 4P(18)
- 5P(8)
- 6P(18)
- 8P(14)
- 9P(8)
- 10P(17)
- 12P(15)
- 14P(6)
- 15P(14)
- 16P(6)
- 17P(1)
- 18P(8)
- 20P(8)
- 22P(6)
- 24P(6)
- 25P(6)
- 30P(6)
端子間ピッチ(mm)
- 7.3(4)
- 8(4)
- 9.5(4)
- 11.5(4)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 19.5(4)
- 27(4)
- 28(2)
- 39(2)
- 46(2)
- 57(1)
- 62(1)
- 64(1)
寸法A(mm)
- 72(2)
- 88(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 126.5(1)
- 138(2)
- 185(2)
- 208(2)
- 246(2)
- 264(2)
- 300(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 47(2)
- 63(2)
- 100(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 116.5(1)
- 117.5(1)
- 124.5(1)
- 127(2)
- 129(1)
- 130(1)
- 153(2)
- 175(2)
- 176(2)
- 243(2)
- 253(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
47・63・100・103・105・107・108・110・111・116.5・117.5・124.5・127・129・130・153・175・176・243・253・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から翌日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。定格電圧(V)1000端子ねじM16×40最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0アズワン品番64-1101-06RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥659~税込¥725~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥389~税込¥428~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥359~税込¥395~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)14.5定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥669~税込¥736~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個30日以内出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個31日以内出荷から71日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE
パトライト(PATLITE)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から21日以内出荷保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から16日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
端子台アクセサリ(絶縁バリア)
パトライト(PATLITE)¥439税込¥4831袋(2個)41日以内出荷仕様TXH6シリーズ定格絶縁電圧(V)250温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと)質量(g/個)3gアズワン品番64-1097-96耐電圧(V)インパルス:4000
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO
パトライト(PATLITE)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。タイプ受信機使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40)シリーズWD PROシリーズ電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE保護等級IP20取付け方法水平設置、壁取付、天井取付通信可能距離(m)見通し:30接続台数【送信機】最大30台IPアドレス手動設定、DHCP自動設定無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプLAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
積層信号灯
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から23日以内出荷産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。色ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)