カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- タンガロイ(5)
- SMC(3)
- BONDHUS(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- Canon(1)
- MKカシヤマ(1)
- brembo(1)
- MICROCHIP(1)
- BLACK BOX(1)
- アライドテレシス(1)
- StarTech.com(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- カナテクス(1)
「tx10s」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE
パトライト(PATLITE)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)