カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TRUSCO(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エムディーエス(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- オリエンタルモーター(1)
- シロクマ(1)
- フジキン(14)
- ホンダ(23)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 大五郎(2)
- 摂津金属工業(6)
- 旭精工(3)
- 未来工業(1)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
「ugf」の検索結果
特価
関連キーワード

回転灯 GF7
パトライト(PATLITE)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯。流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC48発光色黄制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら