カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SMC(9)
- 三桂製作所(9)
- ニッサン(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- 因幡電工(2)
- トレンドサイン(2)
- MANN-FILTER(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 三菱電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- スギヤマゲン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 大和電業(1)
- ラムマウント(1)
- アルフレッサファーマ(1)
「un-2b」の検索結果
特価

ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用