カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wep-302fb-ryg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LED仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格インターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間