カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • 常磐精工(50)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ゼブラ(9)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 未来工業(5)
  • アール・エフ・ヤマカワ(5)
  • ハウステック(5)
  • エンリス商事(5)
  • ニシキ工業(4)
  • StarTech.com(4)
  • サクラクレパス(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • 住ベテクノプラスチック(3)
  • アズワン(2)
  • 大阪製罐(2)
  • 片岡産業(2)
  • サンコー(タイタン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wks」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用LED電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
補修パーツ ロータゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ロータゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
欠品中
補修パーツ Oリング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ OリングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
979税込1,077
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
wks294特集