カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- SKC(環境測定)(14)
- 岩崎電気(8)
- エスコ(8)
- ピップ(6)
- YELLOTOOLS(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ホンダ(4)
- Whatman(ワットマン)(4)
- SunDisk(ソルディ)(4)
- SPARKFUN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イマオコーポレーション(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NTツール(3)
- MICROCHIP(3)
- アドビ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「wme」の検索結果

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から22日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥28,980~税込¥31,878~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
補修パーツ センターネジ 3段用
パトライト(PATLITE)¥869税込¥9561個4日以内出荷対応機種LHE-3□□A・LME-3□□・LMR-3□□・LMS-3□□・NHL-3FB1・NHL-3FV1・WME-3□□A・WME-3□□D