カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • omron(オムロン)(8)
  • TRUSCO(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 日進電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc-202」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,898税込6,488特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
MP3音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
LED壁面取付積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
36,980税込40,678
1台
15日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
取付直取付け・キャブタイヤコード
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ40
積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)