カテゴリ

  • 学童・教育用品(171)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SPARKFUN
  • モノタロウ(16)
  • メディアカバーマーケット(958)
  • SMC(828)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(606)
  • ホンダ(604)
  • 三菱ふそう(355)
  • 視覚デザイン研究所(334)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(261)
  • ODELIC(オーデリック)(201)
  • Thermo Fisher Scientific(176)
  • 中央精機(166)
  • モートーン(155)
  • Hutchinson(138)
  • 日本モレックス(molex)(135)
  • 三菱電機(134)
  • ミツビシ(123)
  • エレコム(102)
  • スバル(83)
  • 修理(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ob」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L SPARKFUN

    SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L

    SPARKFUN
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アズワン品番67-0426-31
  • USB Type-Cブレークアウトボード SPARKFUN

    USB Type-Cブレークアウトボード

    SPARKFUN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.35サイズ(mm)22.1×14×4.9アズワン品番64-5659-71
  • SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725 SPARKFUN

    SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725

    SPARKFUN
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:AD、DA変換●項目4:DA変換●項目5:MCP4725アズワン品番67-0452-42
  • SparkFun Qwiic Mux Breakout - 8 Channel TCA9548A SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Mux Breakout - 8 Channel TCA9548A

    SPARKFUN
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番67-0420-13
  • SparkFun Transceiver Breakout - MAX3232 SPARKFUN

    SparkFun Transceiver Breakout - MAX3232

    SPARKFUN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:インターフェース●項目4:レベル変換●項目5:MAX3232●項目8:RS232Cトランシーバーアズワン品番67-0452-36
  • デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載 SPARKFUN

    デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載

    SPARKFUN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)1.2(平均)、3.2(ピーク)電源電圧(V)15(max)M)、2.7~5.5CC)アズワン品番64-5660-19
  • 汎用メタルギア小型サーボ SPARKFUN

    汎用メタルギア小型サーボ

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    6V動作で3.2kg・cmのトルクを発生し、標準の3ピンケーブル(赤:電源、茶色:GND、黄色:データ)を備えた小型サーボです。
    寸法(mm)28.8×13.8×30.2質量(g)20電源電圧(V)4.8~6.0速度0.20秒/60°(4.8V)、0.18秒/60°(6.0V)ワイヤー長(mm)180アズワン品番64-5660-20回転角度(°)160トルク値(kg/cm)2.8(4.8V)、3.2(6.0V)
  • SparkFun ATX Power Connector Breakout Board SPARKFUN

    SparkFun ATX Power Connector Breakout Board

    SPARKFUN
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番67-0420-04
  • SparkFun LED Driver Breakout - LP55231 SPARKFUN

    SparkFun LED Driver Breakout - LP55231

    SPARKFUN
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    Description。The SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thr
    アズワン品番67-0419-94
  • パン/チルト機能用ブラケットキット SPARKFUN

    パン/チルト機能用ブラケットキット

    SPARKFUN
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5660-18
  • Mono Audio Amp Breakout - TPA2005D1 SPARKFUN

    Mono Audio Amp Breakout - TPA2005D1

    SPARKFUN
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧(V)2.5~5.5アズワン品番63-3045-99
  • SparkFun USB to RS-485 Converter SPARKFUN

    SparkFun USB to RS-485 Converter

    SPARKFUN
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-52
  • ラッチロック式ソレノイド 12V SPARKFUN

    ラッチロック式ソレノイド 12V

    SPARKFUN
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.16電源電圧(V)12ワイヤー長(mm)250、2ピンオスJSTコネクタで終端起動時間(秒)1~10秒サイズ(mm)41.5×54.5×30、ロックピン:10アズワン品番64-5660-21消費電流600mA
  • SparkFun USB Mini-B Breakout SPARKFUN

    SparkFun USB Mini-B Breakout

    SPARKFUN
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • SparkFun Qwiic micro:bitブレイクアウトボード ヘッダー付き SPARKFUN

    SparkFun Qwiic micro:bitブレイクアウトボード ヘッダー付き

    SPARKFUN
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    micro:bit用の機能拡張ボード。micro:bitに接続して、機能を拡張するためのボードです。micro:bit本体には3つのデジタル/アナログ入出力リングがありますが、21本のGPIO端子すべてと電源端子、グランド端子にアクセスできるようになります。ヘッダーが最初から付いているので、はんだ付けする必要はありません。【ご注意】。※micro:bit本体は含まれていません。
    アズワン品番67-0430-67
  • SparkFun Logic Level Converter - Bi-Directional SPARKFUN

    SparkFun Logic Level Converter - Bi-Directional

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-71
  • Big Easy Driver SPARKFUN

    Big Easy Driver

    SPARKFUN
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:ドライバー●項目5:A4988アズワン品番67-0455-23
  • ロジックベル双方向変換モジュール SPARKFUN

    ロジックベル双方向変換モジュール

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2056-91
  • サーボからワニ口に変換するケーブル SPARKFUN

    サーボからワニ口に変換するケーブル

    SPARKFUN
    779税込857
    1個
    10日以内出荷
  • USBマイクロBコネクター・ピッチ変換基板 SPARKFUN

    USBマイクロBコネクター・ピッチ変換基板

    SPARKFUN
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
  • 74HC595搭載シフトレジスタボード SPARKFUN

    74HC595搭載シフトレジスタボード

    SPARKFUN
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ロジック●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-94
  • リアルタイムクロック・モジュール SPARKFUN

    リアルタイムクロック・モジュール

    SPARKFUN
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:タイマー、時計●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2025-09
  • サーボから3ピンオスに変換するケーブル SPARKFUN

    サーボから3ピンオスに変換するケーブル

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    10日以内出荷
  • SP3485搭載RS-485-シリアル変換モジュール SPARKFUN

    SP3485搭載RS-485-シリアル変換モジュール

    SPARKFUN
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2100-93
  • RJ45ピッチ変換基板 SPARKFUN

    RJ45ピッチ変換基板

    SPARKFUN
    459税込505
    1個
    欠品中
  • Slip Ring - 12 Wire 2A SPARKFUN

    Slip Ring - 12 Wire 2A

    SPARKFUN
    8,198税込9,018
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:スリップリング●項目2:Slip Ring - 12 Wire(2A)アズワン品番67-0455-26
  • Slip Ring - 3 Wire 10A SPARKFUN

    Slip Ring - 3 Wire 10A

    SPARKFUN
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:スリップリング●項目2:Slip Ring - 3 Wire(10A)アズワン品番67-0455-24
  • Hobby Motor - Gear SPARKFUN

    Hobby Motor - Gear

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun Auto pHAT for Raspberry Pi SPARKFUN

    SparkFun Auto pHAT for Raspberry Pi

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Auto pHAT for Raspberry Pi is an all in one robotics package that focuses on quickly adding robot functionality and support to your Raspberry Pi or other single-board computer. The Auto pHAT can drive two small DC motors with o
    アズワン品番67-0426-35
  • Hobby Motor with Encoder - Metal Gear DG01D-E SPARKFUN

    Hobby Motor with Encoder - Metal Gear DG01D-E

    SPARKFUN
    4,098税込4,508
    1個
    33日以内出荷
    Description。The DG01D-E is a single hobby motor with a hall speed encoder. This motor requires a voltage between 3-9V, has a gearbox ratio of 1:48 and a speed of 90RPM at 4.5V. The voltage between positive and negative is determined according to the po
    アズワン品番67-0426-36
  • Cable Carrier - 10x15mm 0.5m Length SPARKFUN

    Cable Carrier - 10x15mm 0.5m Length

    SPARKFUN
    4,598税込5,058
    1個
    33日以内出荷
    Description。No, this isn't a tank tread, this is a 0.5m long Cable Carrier with 10x15mm bits composing its main body and two screw fasteners at each end for efficient mounting. Sometimes called a "drag chain," each carrier can be used in projects with a large number of moving parts to protect internally installed cables, pipes, or tubes so they can be bent and moved while remaining protected. Cable carriers can most commonly been found in 3D printers and CNC machines but they can be used in any situation where you need cables or tubes to bend without risk of them being damaged or wearing out prematurely.。This specific cable carrier offers inner dimensions of 10mm(height)by 15mm(wide), an outer width of 22mm, and a bend radius of 20mm. Additionally, these carriers are thin enough to fit into an Actobotics channel, making custom slide machines or other projects even easier to manage. Much like a chain, individual links can be added or removed to make custom lengths.。Features。Inner Bit Height:10mm。Inner Bit Width:15mm。Outer Bit Height:14。Outer Bit Width:22mm。Minimum Bend Radius:20mm。Reinforced Nylon Structure
    アズワン品番67-0426-29
  • SparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509 SPARKFUN

    SparkFun 16 Output I/O Expander Breakout - SX1509

    SPARKFUN
    2,198税込2,418
    1個
    33日以内出荷
    Description。Are you low on I/O? No problem! The SX1509 Breakout is 16-channel GPIO expander with an I2C interface that means with just two wires, your microcontroller can interface with 16 fully configurable digital input/output pins. But the SX1509 can do so much more than just simple digital pin control. It can produce PWM signals, so you can dim LEDs. It can be set to blink or even breathe pins at varying rates. This breakout is similar to multiplexer or "mux," in that it allows you to get more IO from less pins. And, with built-in keypad engine, it can interface with up to 64 buttons set up in an 8x8 matrix.。Two headers at the top and bottom of the breakout board function as the input and control headers to the board. This is where you can supply power to the SX1509, and where your I2C signals SDA and SCL will terminate. GPIO and power buses are broken out in every-which direction, and configurable jumpers cover most of the rest of the board.。Since the I/O banks can operate between 1.2V and 3.6V(5.5V tolerant)independent of both the core and each other, this device can also work as level-shifter. The SX1509 breakout makes it easy to prototype so you can add more I/O onto your Arduino or I/O limited controller. We've even spun up an Arduino Library to get you started!。Features。Enable Direct Level Shifting Between I/O Banks and Host Controller。5.5V Tolerant I/Os, Up to 15mA Output Sink on All I/Os。Integrated LED Driver with Intensity Control。On-Chip Keypad Scanning Engine Supports Up to 8x8 Matrix(64 Keys)。16 Channels of True Bi-directional Style I/O。400kHz I2C Compatible Slave Interface
    アズワン品番67-0419-88
  • SparkFun Transceiver Breakout - RS-485 SPARKFUN

    SparkFun Transceiver Breakout - RS-485

    SPARKFUN
    3,998税込4,398
    1個
    33日以内出荷
    UARTをRS-485に変換するブレークアウトボード
    寸法(mm)2.28×2.54(0.9×1.0インチ)電源電圧(V)+3.3アズワン品番64-5659-69入力電圧範囲(V)-7~+12(コモンモード)デバイスSP3485
  • SparkFun Thumb Joystick Breakout SPARKFUN

    SparkFun Thumb Joystick Breakout

    SPARKFUN
    759税込835
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun SSOP to DIP Adapter - 28-Pin SPARKFUN

    SparkFun SSOP to DIP Adapter - 28-Pin

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • SparkFun SOIC to DIP Adapter - 28-Pin SPARKFUN

    SparkFun SOIC to DIP Adapter - 28-Pin

    SPARKFUN
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • SparkFun Photo Interrupter Breakout Board - GP1A57HRJ00F SPARKFUN

    SparkFun Photo Interrupter Breakout Board - GP1A57HRJ00F

    SPARKFUN
    549税込604
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun Full-Bridge Motor Driver Breakout - L298N SPARKFUN

    SparkFun Full-Bridge Motor Driver Breakout - L298N

    SPARKFUN
    1,298税込1,428
    1個
    33日以内出荷
  • Breakout Board for XBee Module SPARKFUN

    Breakout Board for XBee Module

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
  • Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev SPARKFUN

    Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev

    SPARKFUN
    9,098税込10,008
    1個
    33日以内出荷