絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KEL

KELのページです。KELは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICソケット 24ピン KEL

    ICソケット 24ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    24ピンの板バネ式DIPソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ジャンパピン黒 KEL

    ジャンパピン黒

    KEL
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    仕様●色:黒●端子部処理:金メッキ●定格電流:1.0A●使用温度範囲:-55℃~+85℃●入数:1個アズワン品番67-0401-65
  • 汎用インクリボン KEL/メモレックス MR-M-24S タイプ KEL

    汎用インクリボン KEL/メモレックス MR-M-24S タイプ

    KEL
    19,980税込21,978
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカーメモレックス/KEL種別汎用主な適合純正品番MR-M-24S適合機種CD570H、CD570RM
  • ICソケット 40ピン KEL

    ICソケット 40ピン

    KEL
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット16ピン(板バネ式) KEL

    ICソケット16ピン(板バネ式)

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ショートソケット(白) KEL

    ショートソケット(白)

    KEL
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • 20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] KEL

    20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

    KEL
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC3
  • 12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列] KEL

    12ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×1列]

    KEL
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケット 28ピン KEL

    ICソケット 28ピン

    KEL
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)28材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
  • ICソケット18ピン KEL

    ICソケット18ピン

    KEL
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3