カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEL
  • 三菱電機(62)
  • テンパール工業(10)
  • LINKMAN(10)
  • 近藤科学(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • マクセルイズミ(2)
  • サンハヤト(1)
  • 寺崎電気産業(1)
  • エフコン(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ics-01」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケットDIP 8ピン KELICソケットDIP 8ピンKEL
169税込186
1個
5日以内出荷
300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
ICソケット 24ピン KELICソケット 24ピンKEL
309税込340
1個
5日以内出荷
24ピンの板バネ式DIPソケットです。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
ICソケット 40ピン KELICソケット 40ピンKEL
689税込758
1個
5日以内出荷
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6
ICソケット 28ピン KELICソケット 28ピンKEL
559税込615
1個
5日以内出荷
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)28材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ
ICソケット18ピン KELICソケット18ピンKEL
249税込274
1個
5日以内出荷
0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
ICソケットDIP14ピン KELICソケットDIP14ピンKEL
199税込219
1個
5日以内出荷
14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
ICソケット16ピン(板バネ式) KELICソケット16ピン(板バネ式)KEL
199税込219
1個
5日以内出荷
16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3